GRIP 5005Y IC418 Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrare externă, internă și axială

Cod articol: 6200111
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6200111
EAN / GTIN 7291075028553
Număr producător 6200111
L-Număr L23940 1436

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrare externă, internă și axială

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 21.7 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
  • Numărul de dinţi: 2