GRIP 5005Y IC08 Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrare externă, internă și axială

Cod articol: 6200087
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6200087
    EAN / GTIN 7291075028454
    Număr producător 6200087
    L-Număr L23940 1422

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrare externă, internă și axială

    Caracteristică:

    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 21.7 mm
    • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
    • Numărul de dinţi: 2

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături