Cuțite MARTOR SECUMAX TRENNEX 6200022 , 10 într-o cutie

Cod articol: 6200022.12
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6200022.12
EAN / GTIN 4002632801129
Număr producător 6200022.12

Descriere

Descriere:

Separă tot ce este moale.
SECUMAX TRENNEX este un cuțit de unică folosință din plastic rezistent. Pe de altă parte, rulează multi-track pe materialele sale preferate de tăiere. Cu acest cuţite de siguranţă puteți lucra la tot ceea ce este fabricat din material mai moale: De exemplu, spume, izolație de țevi, folii perforate și textile cu ochiuri grosiere. Nasul lamei este rotunjit spre față pentru a preveni agățarea. Detalii mici – efect excelent!
  • Material de bază:
    Plastic
  • Protecție dublă
    cu lama injectată, tăiați doar ceea ce doriți cu adevărat să tăiați. Deci nici el însuși, nici ceea ce nu se încadrează în categoria ″material de tăiere″.

  • Nasul lung, rotunjit comprimă materialul de tăiere și îl ghidează în siguranță către lamă. Este imposibil să rămâi blocat și nu te poți înjunghia cu el.
  • SECUMAX TRENNEX este un cuțit de unică
    folosință. Din moment ce nu trebuie să schimbați lama, dvs. Și angajații dvs. Nu puteți intra în contact cu aceasta. Un plus în ceea ce privește siguranța.
  • Pentru fiecare mână
    , SECUMAX TRENNEX este mic, ușor și util. Atât de util încât vă place să lucrați cu el pentru mai mult timp. Nu contează dacă sunteți dreptaci sau stângaci. Pentru că acest sculă de tăiat se potrivește întotdeauna.
  • Amplasat perfect
    , SECUMAX TRENNEX nu se va pierde atât de repede. Deoarece cuţite de siguranţă este echipat cu un ochi, îl puteți atașa întotdeauna într-un loc util.
  • Materiale principale de tăiere:
    Spumă, folie textilă din polistiren

    nețesută
    din pâslă
    , întindere, folie contractabilă
    bandă adezivă

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 2, 7 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Spumă, polistiren, textile, nețesute, pâslă, Înfășurare, întindere, film contractat, bandă adezivă, straturi de film și hârtie; Fire, corzi
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 30
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
  • Forma lamei montate (cuţit): Altele
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA