Tăietor oblic pentru sisteme electronice cu manşoane multicomponent 120 mm

Cod articol: 62 12 120
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 62 12 120
    EAN / GTIN 4003773048008
    Număr producător 62 12 120
    L-Număr L70010 454

    Descriere

    Descriere:

    • cu muchii tăioase pentru sârmă moale și de duritate medie
    • fără fațete, pentru tăiere la nivel
    • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
    • prin îmbinare de precizie
    • lustruirea, în combinație cu o peliculă fină de ulei, asigură o bună protecție împotriva ruginii - nu există perturbări în circuit din cauza pieselor cromate care se scorojesc
    • Marginile de tăiere sunt călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere este de cel puțin 56 HRC

    Caracteristică:

    • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,3 - 1mm
    • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 0,7mm
    • Lungimea fălcii (B): 10mm
    • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 7,5 mm
    • Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 17mm
    • Lățimea capului (A): 11mm
    • cu manşoane din mai multe componente
    • polishat
    • Marginea de tăiere fără șanfrenare