Șurubelniță electrică 1/4″ hexagonală 13 mm

Cod articol: 6198920
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6198920
EAN / GTIN 4010886619896
Număr producător 6198920

Descriere

Omschrijving:

machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 23,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 18,8 mm
  • Insteek Ø 2: 13,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 9,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 23 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Testkoppel (min.) [Nm]: 68,6 Nm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 13
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen