Șurubelniță electrică 1/4″ hexagonal 11 mm

Cod articol: 6198760
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6198760
EAN / GTIN 4010886619872
Număr producător 6198760
L-Număr L60160 5232

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 3129, ISO 2725-2
Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174
Oțel, șlefuit
* Nu este standardizat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 23,0 mm
  • Inserție Ø 1: 16,3 mm
  • Ø de inserție 2: 13,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 8,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 23 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Cuplu de încercare (min.) [Nm]: 57,8 Nm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 11
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu