Disc de rectificat profil CBN 225x5x60 mm 455A541L6V3/50 HM/HSS

Cod articol: 619872
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 619872
EAN / GTIN 9003176198725
Număr producător 619872

Descriere

Descriere:

Pentru șlefuirea profilelor, utilizați atât discuri de corindon, cât și discuri CBN pentru mașina HSS. Pe de altă parte, carbura ar trebui să fie măcinată numai cu diamant. Pentru pre-măcinare, vă recomandăm să utilizați granulația 54 în amestecuri de corindon fin și corindon sinterizat. Granulația 100 trebuie utilizată pentru măcinarea finită și profilele fine. Alternativ, B151 în CBN. Granulele mai fine sunt utilizate în general pentru carbură.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 54
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 455A 541 L6 V3 /50
  • Dimensiune (D x D x H): 225 x 5 x 60 mm
  • Diametru: 225 mm
  • Grosime: 5 mm
  • Orificiu: 60 mm
  • Adecvarea materialului: Carbură de tungsten, HSS

Avantaj:

  • Rată ridicată de eliminare
  • Retenție ridicată a profilului
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea profilelor pieselor din carbură și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături