Disc de pilire 250x12x51 mm C80J5V15

Cod articol: 619701
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 619701
EAN / GTIN 9003176197018
Număr producător 619701
L-Număr L50140 2096

Descriere

Descriere:

Aceste discuri de pansament sunt utilizate pentru îmbrăcarea tuturor tipurilor de discuri de șlefuire diamantate și CBN, indiferent de sistemele lor de legare. De asemenea, puteți îmbrăca acoperiri sensibile cu presiune scăzută de șlefuire. Vă rugăm să rețineți că discurile acoperite galvanic nu sunt potrivite pentru pansament. Discurile din carbură de siliciu sunt disponibile în diametre de 200 - 250 mm.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : C 80 J5 V15
  • Dimensiune (D x D x H): 250 x 12 x 51 mm
  • Diametru: 250 mm
  • Grosime: 12 mm
  • Orificiu: 51 mm

Avantaj:

  • Proces delicat de pansament
  • Presiune scăzută de șlefuire

Aplicaţie:

  • Pentru îmbrăcarea tuturor tipurilor de discuri de șlefuit diamantate și CBN, indiferent de sistemele lor de legare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături