Descriere:
Potrivit în special pentru utilizare robustă în industrie și vehicule comerciale
Construcție conform DIN 3122, ISO 3315
Cu pârghie de inversare coborâtă, se blochează în poziție mediană
Unghiul de retractare 11,25°
Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu acționare pătrată conform DIN 3120 - D 25, ISO 1174, cu blocare cu știft
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, de la GEDORE
Caracteristică:
- Acționare pătrată [metric]: 25 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1″
- Lungime totală [mm]: 184 mm
- Înălțimea capului de clichet: 61,5 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Unghiul de întoarcere: 11,25 °
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu