Dispozitiv de înşurubat/deşurubat şuruburi blocate 8 mm

Cod articol: 619600 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 24 mm
Partea de antrenare cu 6 laturi (SW) 22 mm
Lungimea totală 65 mm
Pentru ⌀ bolţ 8 mm
Pătrat interior 1/2 inch
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Sculă de extragere
USP1 cu ajutorul unei chei pătrate și hexagonale interioare de 1/2 inch

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 619600 8
EAN / GTIN 4045197298621

Descriere

Execuţie:

Corp puternic de oţel cu gaură longitudinală continuă. Fixarea şuruburilor blocate se realizează prin trei cilindri în dispunere excentrică. Dispozitivul se aşează doar pe şuruburile blocate şi se roteşte. Prinderea şi fixarea şurubului blocat se realizează automat. Corp de oţel cu Ref. de la 6 la 12 cu locaş pătrat de 1/2 inch. Referinţa 16 doar cu eclisă de cuplare hexagonală.
Dispozitivul nostru de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri este un instrument de înaltă calitate conceput pentru a vă ajuta să montați și să scoateți șuruburile blocate. Indiferent dacă sunteți mecanic profesionist, meșter sau proprietar de autovehicule, acest instrument versatil vă va ușura munca și vă va economisi timp și efort valoros.

Dispozitivul de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri este fabricat din material robust și durabil care asigură o performanță demnă de încredere. Unealta are o conexiune pătrată de 1/2 inch pentru clicheți și un ajutor de cheie hexagonală pentru o manevrare confortabilă. Acest lucru este deosebit de important dacă lucrați cu șuruburi blocate puternice, care pot oferi o rezistență puternică.

Funcțiile dispozitivului de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri includ:
  • Funcția de înșurubare: Această funcție vă permite să înșurubați cu precizie și în siguranță șuruburile blocate în filetul corespunzător.
  • Funcția de dispozitiv pentru strunjire/rectificare bacuri: Uneori este necesară îndepărtarea șuruburilor blocate deteriorate sau fixate. În astfel de cazuri, intervine funcția de dispozitiv pentru strunjire/rectificare bacuri. Dispozitivul pentru strunjire/rectificare bacuri este conceput pentru a fi introdus în filetul existent al șuruburilor blocate și pentru a exercita o forță constantă și controlată asupra șurubului prin rotirea acestuia. Acest lucru facilitează deșurubarea, chiar dacă șurubul este foarte strâns.
  • Versatilitate: Dispozitivul nostru de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri este disponibil în diferite dimensiuni pentru a satisface cerințele diferitelor șuruburi blocate. Puteți alege instrumentul potrivit pentru aplicația dvs. specifică pentru a obține rezultate optime.
  • Durabilitate și fiabilitate: Unealta este fabricată din oțel crom vanadiu de înaltă calitate, ceea ce asigură o durată de viață lungă și o performanță demnă de încredere. Fixarea șuruburilor blocate se realizează blând prin trei cilindri în dispunere excentrică, care se fixează independent. Vă puteți baza pe dispozitivul nostru de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri pentru a-și îndeplini perfect funcțiile, chiar și în cazul sarcinilor solicitante și al utilizării repetate.

Dispozitivul nostru de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri este instrumentul ideal pentru înșurubarea sau deșurubarea eficientă a șuruburilor blocate, fie că este vorba de reparații auto, inginerie mecanică, prelucrarea metalelor sau alte aplicații. Investiți în calitate și ușurați-vă munca cu dispozitivul de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri demn de încredere.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea şi deşurubarea şuruburilor blocate. pentru strângere la dreapta şi la stânga.

Material:

Oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată.
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
    Pentru ⌀ bolţ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături