Mâner 1″ 700 mm

Cod articol: 6195900
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6195900
    EAN / GTIN 4010886619599
    Număr producător 6195900

    Descriere

    Descriere:

    Mâner cu lungimea de 700 mm cu blocare cu știfturi
    Compatibil cu capul pătrat GEDORE (2187 K) sau cu capul cu clichet (2193 U-10 K)
    Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat.

    Caracteristică:

    • Lungime totală [mm]: 700 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: da
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături