Descriere:
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat, cu oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat.
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
- Lungime de inserție: 41,5 mm
- Inserție Ø 1: 28,5 mm
- Ø de inserție 2: 26,0 mm
- Adâncimea de inserție [mm]: 16,0 mm
- Lățimea totală [mm]: 28,5 mm
- Lungime totală [mm]: 41,5 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: șlefuit, cromat
- Lățimea pe platouri 1 TX (exterior): E24
- Dimensiunea șurubului: M18 - M20
- Dimensiunea șurubului [mm]: 22,16 mm
- Siguranță: Canelură de prindere a bilei
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu