{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Torx®-Profil 1 | E10 | |
Torx®-Profil 2 | E12 | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
⌀ maxim inel D1 | 18,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 | 20 mm | |
Înălţime maximă inel h1 | 7,3 mm | |
Înălţime maximă inel h2 | 7,7 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară pentru şuruburi TORX® | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 619440 E10XE12 | |
EAN / GTIN | 4045197229977 | |
Număr producător | 619440 E10XE12 |