Vârf de șurubelniță 1/4″ TORX socket T25

Cod articol: 6191080
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6191080
EAN / GTIN 4010886619100
Număr producător 6191080
L-Număr L60160 1171

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilei
Acționare manuală, zimțată pentru o prindere ușoară
Cromată
Cu știft presat, fosfatat

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T25
  • Dimensiunea de ieșire TX (interior) [mm]: 4,43 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Lungime de inserție: 37,0 mm
  • Ø de inserție Acționare: 12 mm
  • Lățimea totală [mm]: 12 mm
  • Înălțime totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 38 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Dimensiunea șurubului: M4.5 - M5
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 15,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături