Vârf de șurubelniță 1/4″ TORX socket T15

Cod articol: 6190860
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6190860
    EAN / GTIN 4010886619087
    Număr producător 6190860
    L-Număr L60160 1174

    Descriere

    Descriere:

    Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilei
    Acționare manuală, zimțată pentru o prindere ușoară
    Cromată
    Cu știft presat, fosfatat

    Caracteristică:

    • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T15
    • Dimensiunea de ieșire TX (interior) [mm]: 3,27 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
    • Lungime de inserție: 37,0 mm
    • Ø de inserție Acționare: 12 mm
    • Lățimea totală [mm]: 12 mm
    • Înălțime totală [mm]: 12 mm
    • Lungime totală [mm]: 37 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Suprafață: cromat
    • Dimensiunea șurubului: M3.5 - M4
    • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
    • Lungime centrală: 15,0 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături