KGT 305 M Ferăstrău transversal și de masă

Cod articol: 619004000
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 619004000
EAN / GTIN 4007430299741
Număr producător 619004000
L-Număr L01750 395

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău de tăiat în cruce și în unghiuri cu funcție suplimentară de ferăstrău circular de masă pentru tăieturi longitudinale
  • Conversie rapidă de la tăierea în cruce la operarea pe masă
  • Ligeritate compactă, ideal pentru utilizare mobilă
  • Transport ușor datorită siguranței capului de ferăstrău
  • Construcție robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai dure cerințe
  • Ajustare rapidă și precisă a unghiurilor comune prin intermediul punctelor de declanșare
  • Laser pentru afișarea exactă a liniei de tăiere (alimentat de la rețea, nu necesită baterii)
  • Extensii de masă extensibile fără trepte, detașabile pentru plasarea dedesubt a panourilor lungi, mulurilor etc.
  • Lumină de lucru cu LED pentru iluminarea interfeței (alimentată de la rețea, nu necesită baterii)
  • Butoane înalte, cu alunecare laterală, pentru o tăiere sigură
  • Blocaj de material pentru fixarea sigură a piesei de prelucrat de sus sau din față
  • Protecție la repornire: previne pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Capul ferăstrăului poate fi înclinat spre stânga, cu o gamă suplimentară de unghiuri pentru tăieturi inferioare
  • Toate scările și comenzile pot fi vizualizate din poziția de lucru și pot fi operate intuitiv
  • Schimbarea ușoară a pânzei de ferăstrău datorită blocării axului; nu este necesară demontarea capotei de protecție a pendulului

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău cu carbură (56 de dinți), 2 extensii de masă integrate, gard de tăiere în două, gard de tăiere, gard de tăiere încrucișată, clemă pentru material, sac de colectare a așchiilor, unealtă pentru schimbarea pânzei de ferăstrău, baston glisant.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 658 x 600 x 460 mm
  • Reglarea butonului rotativ stânga/dreapta: 52 / 52 °
  • Viteza la sarcină nominală: 2750 /min
  • Greutate: 22 kg
  • Lungimea cablului: 2.8 m
  • Viteza fără sarcină: 3700 /min
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 60 m/s
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1600 W
  • Pânza de ferăstrău: 305 x 30 mm
  • Înclinarea pânzei de ferăstrău stânga/dreapta: 47 / 2 °
  • Nivelul presiunii sonore: 95 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Lățimea de tăiere - operațiune de tăiere transversală 90/45: 150 / 100 mm
  • Înălțimea de tăiere - funcționarea mesei: 0 - 50 mm
  • Capacitate de tăiere 45°/45: 115 x 45 mm
  • Capacitate de tăiere 90°/90: 150 x 102 mm
  • Adâncimea de tăiere - operație de tăiere transversală 90/45°.: 102 / 70 mm
  • Dimensiunea mesei: 462 x 261 mm