{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 32 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Lungime cheie L | 195 mm | |
⌀ inelului D | 47 mm | |
Înălţimea capătului inelar h | 24 mm | |
Proces producţie | Forjate în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | lăcuit verde | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 619000 32 | |
EAN / GTIN | 4018754023141 | |
Număr producător | 42010032 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Chei şoc inelare, drepte, Deschiderea cheii: 32mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
98,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
19,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | Forjate în matriţă | Forjate în matriţă |
Standard | DIN 7444 | DIN 7444 |
Suprafaţă | lăcuit verde | fosfatat |
⌀ inelului D | 47 mm | 51 mm |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu |
Înălţimea capătului inelar h | 24 mm | 17 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |