Tijă cu cap de de 1/2″ lung TORX T25

Cod articol: 6188100
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6188100
EAN / GTIN 4010886618813
Număr producător 6188100
L-Număr L60160 2209

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T25
  • Dimensiunea de ieșire TX (interior) [mm]: 4,43 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Ø de inserție Acționare: 22,5 mm
  • Lățimea totală [mm]: 22,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 100 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Dimensiunea șurubului: M4.5 - M5
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 62,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.