Soclu 1/4″ de sex masculin TORX E8

Cod articol: 6187990
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6187990
EAN / GTIN 4010886618790
Număr producător 6187990

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimți pentru o prindere ușoară
Oțel crom vanadiu, cromat mat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Lungime de inserție: 25,0 mm
  • Inserție Ø 1: 10,5 mm
  • Ø de inserție 2: 12,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 6,5 mm
  • Lățimea totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 25 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat mat
  • Lățimea pe platouri 1 TX (exterior): E8
  • Dimensiunea șurubului: M6 - M7
  • Dimensiunea șurubului [mm]: 7,52 mm
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături