Descriere:
Construcție conform DIN 3129, ISO 2725-2
Acționare mecanică, potrivită pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174
Oțel special GEDORE, șlefuit
Utilizați nr. KB 3770 și nr. KB 3775 de la SW 75 mm
* nu este standardizat
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 25,0 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1″
- Tip de acționare: acționat de mașină
- Lungime de inserție: 59,0 mm
- Inserție Ø 1: 46,2 mm
- Ø de inserție 2: 54,0 mm
- Adâncimea de inserție [mm]: 15,0 mm
- Lungime totală [mm]: 60 mm
- Material: din oțel
- Suprafață: lustruită
- Cuplu de încercare (min.) [Nm]: 3600 Nm
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
- Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu