Descriere:
Utilizare universală în industrie și în industria auto
Construcție conform DIN 3122, ISO 3315
Cu acționare pătrată trecătoare, cu dinți de finețe medie și foarte robustă
Unghi de întoarcere 9°
Cu tubul de alunecare nr. 2193 Z/17
Pentru ștuțuri și piese de conectare cu acționare manuală cu acționare pătrată conform DIN 3120 - D 25, ISO 1174, cu blocare cu știfturi
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Caracteristică:
- Acționare pătrată [metric]: 25 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1″
- Design: complet
- Lungime totală [mm]: 720 mm
- Înălțimea capului de clichet: 41 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 41 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: cromat
- Unghiul de întoarcere: 9 °
- Tipul de comutare: Pătrat prin împingere
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu