Clichet 1/4″ 127 mm

Cod articol: 6180470
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6180470
EAN / GTIN 4010886618042
Număr producător 6180470
L-Număr L60160 164

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru utilizare robustă în industrie și vehicule comerciale
Conceput în conformitate cu DIN 3122, ISO 3315
Cu maneta de comutare coborâtă, Se blochează în poziția de mijloc
Unghiul de retragere 15°
Mâner antiderapant cu 2 componente, cu orificiu de agățare
Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Tipul de blocare: Dispozitiv de blocare a bilei
  • Lățimea totală [mm]: 26 mm
  • Înălțime totală [mm]: 22 mm
  • Lungime totală [mm]: 130 mm
  • Material mâner: 2-componente
  • Înălțimea capului de clichet: 21,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Unghiul de întoarcere: 15 °
  • Tipul de comutare: Pârghie de schimbare
  • 1000 V izolat: nu
  • Eliberare prin buton: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături