Cheie pentru demarator şi bloc motor, Deschideri: 10X12mm

Cod articol: 618000 10X12
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschideri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 10 mm
Deschiderea cheii 2 12 mm
Lungimea cheii 150 mm
⌀ inel D1 16,5 mm
⌀ inel D2 19,5 mm
Înălţimea capului H 6,5 mm
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat (protejat împotriva exfolierii)
Dimensiuni deschidere chei metric
AS-Drive pe partea inelului da
Formă arc de cerc da
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 618000 10X12
EAN / GTIN 4018754022038
Număr producător 41091012
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Cheie inelară forjată în matriţă, în formă de arc. Deschiderea cheii cu toleranţă restrânsă. Coadă rezistentă la torsiune, cu profil dublu T. Cu profil AS-drive.

Aplicaţie:

În special pentru lucrări la blocul motor, de ex. montarea carburatorului, a alternatorului etc. şi unde şuruburile şi piuliţele sunt greu de accesat cu cheile inelare normale.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, cromată cu nichel; margini rotunjite (fără muchii ascuţite).