{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 14 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 15 mm | |
Lungime cheie L | 159 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 21,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 23 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 7,5 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441881 | |
Număr producător | 617950 14X15 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară dublă, dreaptă 14X15 mm
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
4,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
481 livrabil imediat
9,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromate | cromat mat |
Lungime cheie L | 159 | 245 |
Deschiderea cheii 2 | 15 | 15 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
⌀ maxim inel D1 max | 21,5 | 22 |