Vârf de șurubelniță de 1/4″ hexagonală de 6 mm

Cod articol: 6178490
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6178490
EAN / GTIN 4010886617847
Număr producător 6178490
L-Număr L60160 1076

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 7422
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțișor ușor de prins
Cromat
Punct fosfatat cu mangan
Oțel crom vanadiu

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • diametrul 1 [mm]: 12,0
  • Lungime de inserție: 28,0 mm
  • Inserție Ø 1: 12,0 mm
  • Ø de inserție Acționare: 12 mm
  • Lățimea totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 28 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 6
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 16,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu