Soclu 1″ 12 muchii 2.15/16″

Cod articol: 6178140
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Steckschlüssel-Einsatz

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6178140
EAN / GTIN 4010886617816
Număr producător 6178140

Descriere

Descriere:

Închizătoare pătrată conform DIN 3120 - D 25, ISO 1174, cu fixare a știftului
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, de la GEDORE.

Caracteristică:

  • Tip de acționare/drive, pătrat [metric]: 25,0 mm
  • Tip de acționare/drive, pătrat [imperial]: 1″
  • Lungime de inserție: 95,0 mm
  • Lungime de inserție Ø 1: 59.5 mm
  • Inserați Ø 2: 102.6 mm
  • Adâncimea inserției: 51.0 mm
  • Lățime totală [mm]: 102.6 mm
  • Lungime totală [mm]: 95 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături