Descriere:
Închizătoare pătrată conform DIN 3120 - D 25, ISO 1174, cu fixare a știftului
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, de la GEDORE.
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 25,0 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1″
- Lungime de inserție: 80,0 mm
- Inserție Ø 1: 80,3 mm
- Ø de inserție 2: 50,0 mm
- Adâncimea de inserție [mm]: 37,5 mm
- Lățimea totală [mm]: 80,3 mm
- Lungime totală [mm]: 80 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: cromat
- Lățimea pe laturi 1 [AF]: 2.1/4″
- Siguranță: Blocaj pentru știfturi
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu