Vârf de șurubelniță de 1/4″ hexagonală de 3 mm

Cod articol: 6176010
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6176010
    EAN / GTIN 4010886617601
    Număr producător 6176010
    L-Număr L60160 564

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare conform DIN 7422
    Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
    Acționare manuală, cu zimțișor ușor de prins
    Cromat
    Punct fosfatat cu mangan
    Oțel crom vanadiu

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
    • diametrul 1 [mm]: 12,0
    • Lungime de inserție: 28,0 mm
    • Inserție Ø 1: 12,0 mm
    • Ø de inserție Acționare: 12 mm
    • Lățimea totală [mm]: 12 mm
    • Lungime totală [mm]: 28 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Suprafață: cromat
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 3
    • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
    • Lungime centrală: 16,0 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături