{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 13 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 17 mm | |
Lungime cheie L | 170 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 20,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 25,5 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (protejat împotriva exfolierii) | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754021291 | |
Număr producător | 41051317 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie inelară dublă, dreaptă 13X17 mm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
15,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
4,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
574 livrabil imediat
11,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Lungime cheie L | 170 | 165 | 245 |
Deschiderea cheii 1 | 13 | 13 | 13 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
⌀ maxim inel D2 max | 25,5 | 25,5 | 27 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |