Vârf de șurubelniță 1/4″ cu crestătură transversală PH 3

Cod articol: 6174740
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6174740
EAN / GTIN 4010886617472
Număr producător 6174740
L-Număr L60160 2214

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, zimțată pentru o prindere ușoară
Cromată
Pe vârf, mangan-fosfat
Pe vârf conform DIN ISO 8764-1 PH
Oțel crom vanadiu

Caracteristică:

  • Mărimea de ieșire Încastrare transversală (PH): 3
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Ø de inserție Acționare: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 28 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 16,0 mm
  • Călirea vârfului de ieșire: fosfați
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături