Extensie cardan 1/2″ 125 mm

Cod articol: 6173180
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6173180
    EAN / GTIN 4010886803806
    Număr producător 6173180
    L-Număr L60160 23

    Descriere

    Descriere:

    Cu capătul sferic
    Pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă
    Extensia permite rotirea până la 18°
    Capacitatea de încărcare max. 230 N-m
    Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat

    Caracteristică:

    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Lungime totală [mm]: 125 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Suprafață: cromat mat
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături