Set de prize 1/4″ 16- buc hexagonale 4-13 mm

Cod articol: 6172290
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6172290
    EAN / GTIN 4010886617229
    Număr producător 6172290

    Descriere

    Descriere:

    Cu prize hexagonale forjate, tratate termic, acționate manual
    Cu unelte de acționare din oțel vanadiu 31CrV3
    Sortiment U-10 cu clichet precis acționat de pârghie
    Sortiment U-3 cu clichet cu dinți foarte fini
    Sortiment Z-94 cu clichet cu clichet de împingere
    Într-o cutie de plastic
    Dimensiuni: 200 x 120 x 38 mm

    Caracteristică:

    • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
    • Lățimea totală [mm]: 200 mm
    • Înălțime totală [mm]: 38 mm
    • Adâncime totală [mm]: 120 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături