Mâner articulat 1/4″

Cod articol: 6171050
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 6171050
    EAN / GTIN 4010886617106
    Număr producător 6171050
    L-Număr L60160 3930

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare conform DIN 3122, ISO 3315
    Pentru știfturi cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă
    Oțel cu vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat, cap pătrat, cap pătrat fosfatat cu mangan

    Caracteristică:

    • Portsculă [metric]: 6,3 mm
    • Portsculă [imperial]: 1/4″
    • Lungime totală [mm]: 146 mm
    • Conţinut (q.t. buc.): 1 buc.
    • Material: oțel vanadiu 31CrV3
    • Greutate netă [kg]: 0,094 kg
    • Standard: DIN 3122ISO 3315
    • Suprafață: rectificată, cromată, fosfatată cu mangan pătrat
    .

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături