Flexiamant super 125x6,0x22,23 Inox, SF 27

Cod articol: 616747000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616747000
EAN / GTIN 4007430403261
Număr producător 616747000

Descriere

Descriere:

  • Discul special pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile
  • Fier și sulf < 0,1%
  • Durețe: moale
  • Îndepărtare foarte bună a materialului cu o durată de viață bună a sculei
  • Viteză maximă de lucru 80 m/s.

Caracteristică:

  • Versiune: Offset
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: A 36-O.