Flexiamant super 115x6,0x22,23 Inox, SF 27

Cod articol: 616739000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616739000
    EAN / GTIN 4007430403148
    Număr producător 616739000

    Descriere

    Descriere:

    • Discul special pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile
    • Fier și sulf < 0,1%
    • Durețe: moale
    • Îndepărtare foarte bună a materialului cu o durată de viață bună a sculei
    • Viteză maximă de lucru 80 m/s.

    Caracteristică:

    • Versiune: Offset
    • Diametru x grosime x alezaj: 115 x 6 x 22,23 mm
    • Viteză max. Turație: 13300 rpm
    • Clasa de calitate: A 36-O.