Flexiamant 125x2,5x22,23 oțel, TF 41

Cod articol: 616732000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616732000
EAN / GTIN 4007430403032
Număr producător 616732000
L-Număr L01750 992

Descriere

Descriere:

  • Disc universal pentru prelucrarea metalelor
  • Durețe: medie
  • Performanță de tăiere ridicată cu durată de viață lungă a sculei
  • Performanță de tăiere și durată de viață a sculei echilibrate
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: A 30-R.