Flexiamant super 125x6,0x22,23 piatră, SF 27

Cod articol: 616731000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616731000
    EAN / GTIN 4007430403025
    Număr producător 616731000

    Descriere

    Descriere:

    • Disc special pentru lucrări de degroșare pe beton, piatră naturală și artificială
    • Durețe: moale
    • Rată mare de îndepărtare a materialului cu durată de viață lungă a sculei
    • Viteză maximă de lucru 80 m/s

    Caracteristică:

    • Versiune: Offset
    • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 6 x 22,23 mm
    • Viteză max. Turație: 12200 rpm
    • Clasa de calitate: C 24-N.