Flexiamant super 115x6,0x22,3 piatră, SF 27

Cod articol: 616729000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616729000
EAN / GTIN 4007430402981
Număr producător 616729000

Descriere

Descriere:

  • Disc special pentru lucrări de degroșare pe beton, piatră naturală și artificială
  • Durețe: moale
  • Rată mare de îndepărtare a materialului cu durată de viață lungă a sculei
  • Viteză maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Versiune: Offset
  • Diametru x grosime x alezaj: 115 x 6 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 13300 rpm
  • Clasa de calitate: C 24-N.