Soclu 1/4″ hexagonal 11 mm

Cod articol: 6166480
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6166480
EAN / GTIN 4010886616642
Număr producător 6166480
L-Număr L60160 1153

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, mâner zimțat
GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Lungime de inserție: 25,0 mm
  • Inserție Ø 1: 16,0 mm
  • Ø de inserție 2: 16,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 10,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 16 mm
  • Înălțime totală [mm]: 16 mm
  • Lungime totală [mm]: 25 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat mat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 11
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături