Salopetă Industry elastică negru C52

Cod articol: 616613449900C52
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 52
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616613449900C52
EAN / GTIN 7330509828984
Număr producător 616613449900C52

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
98% bumbac, 2% elastolefină, pânză, 285 g/m²
Buzunare
Buzunar interior pentru riglă
Buzunar la piept cu burduf și clapetă
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar pentru pixuri pe mânecă
Buzunare interioare
Buzunare la picioare cu burduf și clapetă, nasturi metalici ascunși
Buzunar la spate, unul cu clapetă
Buzunar exterior de protecție a genunchilor

Finisaj
Dispozitiv de extensie în partea de jos

Detalii
Guler cu bandă
Elastic reglabil în talie
Cusătură interioară la nivelul gambei cu cusătură cu 3 ace
Nasturi de presare metalice, Nasturi ascunși
Buclă în D

Funcționalitate
Genunchi pre-curbați, Mâneci pre-curbate
Întindere în 2 direcții, Fără zgârieturi

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare, Bandă reflectorizantă pe mâneci

Închidere frontală
Fermoar metalic ascuns și robust în două direcții

Spălătorie
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • O salopetă foarte confortabilă, flexibilă, care nu se zgârie și se poate spăla în industrie, din pânză de bumbac confortabilă cu întindere în două direcții
  • Cu detalii reflectorizante pentru a vă asigura că sunteți văzut la nevoie

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături