Salopetă Industry elastică bleumarin C46

Cod articol: 616613448600C46
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea dunkel marineblau
    Mărime DE 46
    Tip produs Overall

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616613448600C46
    EAN / GTIN 7330509828731
    Număr producător 616613448600C46

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    98% bumbac, 2% elastolefină, pânză, 285 g/m²
    Buzunare
    Buzunar interior pentru riglă
    Buzunar la piept cu burduf și clapetă
    Buzunar interior pentru telefon
    Buzunar pentru pixuri pe mânecă
    Buzunare interioare
    Buzunare la picioare cu burduf și clapetă, nasturi metalici ascunși
    Buzunar la spate, unul cu clapetă
    Buzunar exterior de protecție a genunchilor

    Finisaj
    Dispozitiv de extensie în partea de jos

    Detalii
    Guler cu bandă
    Elastic reglabil în talie
    Cusătură interioară la nivelul gambei cu cusătură cu 3 ace
    Nasturi de presare metalice, Nasturi ascunși
    Buclă în D

    Funcționalitate
    Genunchi pre-curbați, Mâneci pre-curbate
    Întindere în 2 direcții, Fără zgârieturi

    Reflex
    Detaliu reflectorizant pe picioare, Bandă reflectorizantă pe mâneci

    Închidere frontală
    Fermoar metalic ascuns și robust în două direcții

    Spălătorie
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • O salopetă foarte confortabilă, flexibilă, care nu se zgârie și se poate spăla în industrie, din pânză de bumbac confortabilă cu întindere în două direcții
    • Cu detalii reflectorizante pentru a vă asigura că sunteți văzut la nevoie

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături