Descriere:
Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, mâner zimțat
GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
- Lungime de inserție: 25,0 mm
- Inserție Ø 1: 6,9 mm
- Ø de inserție 2: 12,0 mm
- Adâncimea de inserție [mm]: 5,0 mm
- Lățimea totală [mm]: 12 mm
- Înălțime totală [mm]: 12 mm
- Lungime totală [mm]: 25 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu
- Suprafață: cromat mat
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 4
- Siguranță: Canelură de prindere a bilei
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu