Novorapid 180x1,5x22,23 Universal, TF41

Cod articol: 616528000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616528000
EAN / GTIN 4061792252783
Număr producător 616528000

Descriere

Descriere:

  • Disc de tăiere subțire pentru utilizare universală, de exemplu pentru prelucrarea pietrei, gresiei, materialelor plastice etc.
  • Performanțe bune de tăiere cu o durată de viață bună a sculei
  • Consum redus de material, economisire de energie, sarcină redusă a mașinii
  • Durețe: dură
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Greutate brută: 0,076 kg
  • Diametru x grosime x alezaj: 180 x 1,5 x 22,23 mm
  • Viteza maximă: 8500 rpm
  • Clasa de calitate: C 30-S
  • Versiune: dreaptă