Novorapid 115x1,0x22,23 Universal, T41

Cod articol: 616526000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616526000
    EAN / GTIN 4061792252769
    Număr producător 616526000

    Descriere

    Descriere:

    • Disc de tăiere subțire pentru utilizare universală, de exemplu pentru prelucrarea pietrei, gresiei, materialelor plastice etc.
    • Performanțe bune de tăiere cu o durată de viață bună a sculei
    • Consum redus de material, economisire de energie, sarcină redusă a mașinii
    • Durețe: dură
    • Viteza maximă de lucru 80 m/s

    Caracteristică:

    • Greutate brută: 0,027 kg
    • Diametru x grosime x alezaj: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Viteza maximă: 13300 rpm
    • Clasa de calitate: C 30-S
    • Versiune: dreaptă