Flexiarapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, aluminiu, TF 41

Cod articol: 616512000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616512000
    EAN / GTIN 4007430248053
    Număr producător 616512000

    Descriere

    Descriere:

    • Disc subțire de înaltă performanță, special pentru lucrul pe aluminiu, metale neferoase, cupru, alamă, bronz etc. și materiale inoxidabile, cu pereți subțiri, cum ar fi țevi, tablă, profile, sârme
    • Durețe: mediu-dură
    • Performanță de tăiere ridicată cu durată de viață lungă
    • Viteză maximă de lucru 80 m/s
    • Atenție: O bună aspirație este obligatorie în încăperi închise, deoarece praful de aluminiu în concentrații mari poate duce la explozii!

    Caracteristică:

    • Execuție: Dreaptă
    • Diametru x grosime x alezaj: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Viteză max. Turație: 13300 rpm
    • Clasa de calitate: A 60-P..