Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, oțel, TF 42

Cod articol: 616509000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616509000
EAN / GTIN 4007430248046
Număr producător 616509000

Descriere

Descriere:

  • Calitatea Novorapid: disc de debitare puternic de nivel de intrare
  • Dinamoară de debitare subțire pentru prelucrarea generală a metalelor; în special pentru materiale cu pereți subțiri, cum ar fi țevi, foi, profile, sârme etc.
  • Performanțe bune de tăiere cu o durată de viață bună
  • Durețe: duritate medie
  • Consum mai mic de material, economisire de energie, sarcină mai mică a mașinii
  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.

Caracteristică:

  • Versiune: Offset
  • Diametru x grosime x alezaj: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 6600 rpm
  • Clasa de calitate: A 46-R.