Descriere:
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțișor transversal antiderapant
Cromat
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, lustruit
Unghi total de rotire de aproximativ 15-20°.
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
- Ø de inserție Acționare: 22,5 mm
- Lungime totală [mm]: 140 mm
- Unghiul total de pivotare [mm]: 15 - 20°
- Material: Oțel cu crom-vanadiu
- Suprafață: cromat
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 7
- Siguranță: Canelură de prindere a bilei
- Lungime centrală: 102,0 mm
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu