Soclu pentru șurubelniță electrică 1/2″ hexagonal lung 22 mm

Cod articol: 6164270
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6164270
EAN / GTIN 4010886616420
Număr producător 6164270
L-Număr L60160 3134

Descriere

Descriere:

Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Cu acționare pătrată conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Oțel, mangan fosfatat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 82,0 mm
  • Inserție Ø 1: 32,8 mm
  • Ø de inserție 2: 30,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 19,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 82 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 22
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături