10 discuri de tăiere-SP230x1.9x22.23 Inox TF41

Cod articol: 616369000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616369000
    EAN / GTIN 4061792252905
    Număr producător 616369000

    Descriere

    Descriere:

    • Disc universal pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile/inoxice
    • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Performanțe bune de tăiere cu o durată de viață bună a sculei
    • Consum redus de material, economie de energie, sarcină redusă a mașinii

    Caracteristică:

    • Greutate brută: 0,001 kg
    • Diametru x grosime x alezaj: 230 x 1,9 x 22,23 mm
    • Viteza maximă: 6600 rpm
    • Clasa de calitate: A 46 T
    • Versiune: dreaptă