10 discuri de tăiere - SP 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

Cod articol: 616359000
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616359000
EAN / GTIN 4007430166661
Număr producător 616359000
L-Număr L01750 475

Descriere

Descriere:

  • Disc universal pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile/prelucrarea oțelului inoxidabil
  • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Performanțe bune de tăiere cu o durată de viață bună
  • Consum redus de material, economie de energie, sarcină redusă a mașinii.

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 13200 rpm
  • Clasa de calitate: A 60 R.